{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Pentru diametru orificiu de min. | 8 mm | |
| Lungimea acului | 197 mm | |
| Lungime de broşare în oţel | 26 mm | |
| Pentru precizia ajustajului | H8 | |
| Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 690 kg | |
| Număr de treceri | 1 | |
| Profil | Hexagon | |
| Material tăiș | HSS | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip produs | Sculă de broşat |
| Cod articol | 290431 8 | |
| Număr producător | SW8-6KT-HSS |