Brocha de empuje hexagonal HSS Ajuste H8, Tipo: 8

Número de artículo: 290431 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Para diámetro de orificio mín. 8 mm
Long. brocha 197 mm
Longitud brochado acero 26 mm
Para precisión de ajuste H8
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima 690 kg
Cantidad de pasos 1
Perfil Forma hexagonal
Material de corte HSS
Lubricante refrigerante sí
Tipo de producto Herramienta de empuje

Identificación y clasificación

Número de artículo 290431 8
Número del fabricante SW8-6KT-HSS

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Descripción

Aplicación:

En un paso se brocha un hexágono interior.