Supporto per cartuccia Heavy-Duty-Plus, Altezza codolo h: 25mm

Codice art.: 274006 25
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
Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 25 mm
Lunghezza gradino b 25 mm
Larghezza codolo b3 37 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 220 mm
Vite di montaggio 279815 20
Spina di registro con superfici piane 279934 2
Spina di registro 279936 2
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274006 25
copia
EAN / GTIN 4062406204884
copia
Codice del produttore 274006 25
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per cartucce n. art. 274079274090; 274124274134.