{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | Heavy-Duty-Plus | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 5815 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 100 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | čtyřhranný úchyt | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| Celková výška H1 | 25 mm | |
| Celková šířka B1 | 37 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 2,08 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 274006 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406204884 | |
| Číslo výrobce | 274006 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |