Houder Heavy-Duty-Plus 25 mm

Artikelnummer: 274006 25
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 25 mm
Aanzetlengte b 25 mm
Schachtbreedte b3 37 mm
Totale lengte Ltotaal 220 mm
Montageschroef 279815 20
Paspen met vlakke oppervlakken 279934 2
Paspen 279936 2
Snijrichting links en rechts
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274006 25
EAN/GTIN 4062406204884

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 274079274090; 274124274134.