Držalo Heavy-Duty-Plus, Višina držala h: 25mm

Št. art.: 274006 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer rezanja: leva in desna

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina držala h 25 mm
Dolžina previsa b 25 mm
Širina držala b3 37 mm
Celotna dolžina Lcelotna 220 mm
Montažni vijak 279815 20
Prilagodni zatič s planimi površinami 279934 2
Prilagodni zatič 279936 2
Smer rezanja leva in desna
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274006 25
EAN/GTIN 4062406204884
Številka proizvajalca 274006 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za nosilce rezil art. 274079274090; 274124274134.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov