Uchwyt Heavy-Duty-Plus, wysokość chwytu h: 25mm

Nr art.: 274006 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria Heavy-Duty-Plus
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 5815
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 100 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu gniazdo czworokątne
Długość całkowita L 220 mm
Wys. całkowita H1 25 mm
Szerokość całkowita B1 37 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Masa 2,08 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Numer producenta 274006 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających nr 274079274090; 274124274134.