• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per troncatura, HB7020, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273670 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    22,47 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    18,73 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
541 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Numero taglienti 1 pz.
Larghezza gola w 3 mm
Raggio punta, a destra R 0,3 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Rivestimento TiCn-Al2O3
Spessore dell’inserto S 3 mm
Lunghezza dell’inserto L 20,7 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Raggio punta, a sinistra R 0,3 mm
Spessore inserto T 3 mm
Verso di inserimento neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Condizione di taglio continuo
Peso 580 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273670 3
EAN / GTIN 4045197719379
Codice del produttore 273670 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco