• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cartuccia Eco VARIO-LINE, destra, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273874 2
Sconto
102,24 €
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Larghezza gola w 2 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio cave tmax. 21 mm
L3 21,5 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273874 2
EAN / GTIN 4045197702289
Codice del produttore 273874 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Portautensili eco n. art. 273870 o supporto base n. art. 319145 RR/LR.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto