Portalama base Eco con listello di fissaggio rimovibile, Altezza codolo h: 16mm

Codice art.: 274095 16
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
Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva Lcompl. 82 mm
Per altezza tagliente h5 26 mm
Listello di fissaggio 279928 5
Vite di bloccaggio 279815 22
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274095 16
copia
EAN / GTIN 4062406805883
copia
Codice del produttore 274095 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’impiego di lame di troncatura GARANT Eco. Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.

Ricambi:

Perno filettato n. art. 279832 2.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento all’attacco GARANT Master Eco n. art. 319006319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile con set di collegamento n. art. 279833 1.