Inserto a profilo parziale a norma DIN 7993 interno destro, HB7010, Intaglio R: 0,6mm

Codice art.: 271035 0,6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    27,89 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    23,23 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intaglio R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Scanalature a norma: DIN 7993

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7010
Scanalature a norma DIN 7993
Intaglio R 0,6 mm
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Sottoplacchetta N. art. 272624 Dim. S
Larghezza dei taglienti w 1,2 mm
tmax. 0,8 mm
Assegnazione degli inserti destra
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 271035 0,6
copia
EAN / GTIN 4045197142597
copia
Codice del produttore 271035 0,6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
40
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
130
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
continuo
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Per:

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.