Barra alesatrice, sinistra, Sporgenza / Misura inserto L: 45/16mm

Codice art.: 272172 45/16
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
Sporgenza / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo DS 25 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 29 mm
Spostamento centrale L3 16,1 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Larghezza del collo L4 24,6 mm
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 100 mm
Vite inserto 279810 2
Sottoplacchetta da 1,5° 272600 1,5
Vite per sottoplacchetta 279824 1
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 272172 45/16
copia
EAN / GTIN 4045197769367
copia
Codice del produttore 272172 45/16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.