• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Delprofilplatte til DIN 7993, indvendigt højre, HB7010, Indstik R: 0,6mm

Art.-nr.: 271035 0,6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    217,21 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    181,01 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indstik R (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Noter ifølge standard: DIN 7993

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Noter ifølge standard DIN 7993
Indstik R 0,6 mm
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Underlagsplatte Nr. 272624 str. S
Skærbredde w 1,2 mm
tmaks 0,8 mm
Vendeplattetilknytning højre
Skæremateriale HM
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 271035 0,6
EAN/GTIN 4045197142597
Producentnummer 271035 0,6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (udvendigt/indvendigt) nr. 271997272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter