Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 int., droite 0,6 mm

Réf.: 271035 0,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    31,48 € / Unité
  • De 10 Unité
    26,23 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
  • Rainures suivant la norme: DIN 7993

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Rainures suivant la norme DIN 7993
Gorge R 0,6 mm
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Sous-plaquette 272624 réf. S
Largeur de coupe w 1,2 mm
tmax 0,8 mm
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271035 0,6
EAN / GTIN 4045197142597

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange