Részprofil lapka DIN 7993 szabványhoz, belső, jobbos 0,6 mm

Cikkszám: 271035 0,6
Kedvezmény
31,95 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,52 € 31,95 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,60 € 26,62 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
  • Horony szabvány szerint: DIN 7993

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7010
Horony szabvány szerint DIN 7993
Beszúrás R 0,6 mm
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Alátétlapka 272624 sz. S méret
Vágóél szélesség w 1,2 mm
tmax 0,8 mm
Váltólapka kiosztás jobbos
Szerszámanyag HM
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271035 0,6
EAN / GTIN 4045197142597

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

271997272172 sz. GARANT menetkések (külső/belső) a 16 vagy 9,3 lapkamérethez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek