Utensile per foratura e tornitura “5 in 1” 1,5×D, sinistra, ⌀ DC: 10mm

Codice art.: 268464 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “5 in 1”
⌀ Nominale D 10 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Tolleranza del ⌀ del foro 0/+0,22 mm
Lunghezza utile L1 15 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496 WCHX 05T1..
Set di viti per inserti 269028 31
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268464 10
copia
EAN / GTIN 4045197470089
copia
Codice del produttore 268464 10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

  • Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
  • Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello