• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile per foratura e tornitura “5 in 1” 1,5×D, sinistra, ⌀ DC: 15mm

Codice art.: 268464 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “5 in 1”
⌀ Nominale D 15 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Tolleranza del ⌀ del foro 0/+0,27 mm
Lunghezza utile L1 22,5 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496 WCHX 0703..
Set di viti per inserti 269028 33
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268464 15
EAN / GTIN 4045197470096
Codice del produttore 268464 15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

  • Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
  • Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Download & documenti

Prodotti correlati