„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, ⌀ DC: 10mm

Cikkszám: 268464 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat „5 az 1-ben”
Névleges ⌀ D 10 mm
Felhasználás módja balos
Belső hűtés igen
Furat ⌀ tűrés D 0/+0,22 mm
Hasznos hossz L1 15 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Teljes hossz L 90 mm
Váltólapka 268472 − 268496 sz. WCHX 05T1..
Váltólapka csavar készlet 269028 31
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 268464 10
EAN / GTIN 4045197470089
Gyártó száma 268464 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Hengeres szár.

Felhasználás:

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszt válassza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek