{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | “5 in 1” | |
Nominell⌀ D | 10 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,22 mm | |
Effektiv längd L1 | 15 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 05T1.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 31 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268464 10 | |
EAN/GTIN | 4045197470089 |