„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, levý, ⌀ DC: 10mm

Artiklové číslo: 268464 10
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 5 in 1
Celková délka L 90 mm
Užitná délka L1 15 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01202215
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 12 mm
Tvar hlavy kulatá
Délka hlavy L1 14,5 mm
Šířka funkce L4 -5 mm
Délka uvolnění 17,5 mm
Průměr otvoru min. D1 10 mm
Délka řezné hrany 5 mm
Úhel nastavení κ 91 stupně
Rohový úhel 88 stupně
Úhel sklonu 0 stupně
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky -5 stupně
Postupy obrábění vnější a vnitřní soustružení
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky WCHX 05T1..
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,22 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0 mm
Hmotnost 70 g
Směr řezu Levořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268464 10
EAN / GTIN 4045197470089
Číslo výrobce 268464 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Poznámka:

  • Je vhodné vybírat co největší rádius.
  • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).