• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura inserto: DM/45

Codice art.: 264838 DM/45
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego destra
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO DWLNR
Inserto adatto WN.. 0804..
Angolo di registrazione 95 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 48 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Sottoplacchetta 259033 6
Vite per piastrina di appoggio 259027 4
Staffa, vite, O-ring 259036 3
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264838 DM/45
copia
EAN / GTIN 4251414903005
copia
Codice del produttore 264838 DM/45
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Codoli barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto