• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/45

Artikel-Nr.: 264838 DM/45
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart rechts
System DM
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf DWLNR
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Anstellwinkel 95 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 48 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Unterlegplatte 259033 6
Schraube für Unterlegplatte 259027 4
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 3
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264838 DM/45
EAN / GTIN 4251414903005
Herstellernummer 264838 DM/45
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen