Esiste un’alternativa per questo articolo:

Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 15×D, Sistema / ⌀ Codolo: DM/40

Codice art.: 264938 DM/40
copia
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / ⌀ Codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 15×D
  • Oscillazione: evaporato
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Profondità interna fino a 15×D
Oscillazione evaporato
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 668 mm
Campo non serrabile S 224 mm
Lunghezza di serraggio consigliata 160 mm
Set di viti di montaggio 269026 3
Connettore per attacco del lubrorefrigerante 269208
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione 269207
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264938 DM/40
copia
EAN / GTIN 4062406773632
copia
Codice del produttore 264938 DM/40
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rinforzato in metallo duro.

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!
Dmin. = ⌀ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L3.
Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto