{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Sistema | DM | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
| Testina intercambiabile con codice ISO | DVUNR | |
| Inserto adatto | VN.. 1604.. | |
| Angolo di registrazione | 93 grado | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 29 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 35 mm | |
| Sottoplacchetta | 259033 5 | |
| Vite per piastrina di appoggio | 259027 3 | |
| Staffa, vite, O-ring | 259036 7 | |
| Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo |
264838 DM/44
copia |
|
| EAN / GTIN |
4251414902985
copia |
|
| Codice del produttore |
264838 DM/44
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |