Testina a regolazione micrometrica HW, Attacco: HW20

Codice art.: 237600 HW20
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
Attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW20
Passaggio interno per LR
Inserto adatto CC..0602..
⌀ Campo mandrino 23,9 mm - 31,1 mm
Lunghezza utile L1 45 mm
Vite inserto 237606 Dim. 1
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237600 HW20
copia
EAN / GTIN 4045197675934
copia
Codice del produttore 237600 HW20
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Precisione di regolazione 0,002 mm su ⌀ mediante nonio.

Uso:

Preferibilmente con inserto n. art. 237695237698.
Con alloggiamento n. art. 237651237656.

Nota:

Portainserti 237604 3 per ampliamento al ⌀ campo da 29,9 a 37,1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti