Testina a regolazione micrometrica HW, Attacco: HW25

Codice art.: 237600 HW25
copia
Sconto
777,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW25
Passaggio interno per LR
Inserto adatto CC..0602..
⌀ Campo mandrino 30,9 mm - 40,1 mm
Lunghezza utile L1 56 mm
Vite inserto 237606 Dim. 1
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237600 HW25
copia
EAN / GTIN 4045197675941
copia
Codice del produttore 237600 HW25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Precisione di regolazione 0,002 mm su ⌀ mediante nonio.

Uso:

Preferibilmente con inserto n. art. 237695237698.
Con alloggiamento n. art. 237651237656.

Nota:

Portainserti 237604 4 per ampliamento al ⌀ campo da 37,9 a 47,1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti