Glava za fino istokarivanje HW, Prihvat: HW20

Artikl br.: 237600 HW20
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
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HW20
Unutarnje hlađenje da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC..0602..
⌀ područja obrade 23,9 mm - 31,1 mm
Korisna duljina L1 45 mm
Vijak za okretnu pločicu 237606 vel. 1
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237600 HW20
EAN / GTIN 4045197675934
Broj proizvođača 237600 HW20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Točnost podešavanja 0,002 mm u ⌀ putem nonija.

Upotreba:

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695237698.
S prihvatom br. 237651237656.

Napomena:

Držač za izmjenjivu pločicu 237604 3 za proširenje na ⌀ raspona od 29,9 do 37,1.