Jemná stavěcí hlava HW, Napojení: HW20

Artiklové číslo: 237600 HW20
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Feinverstellkopf HW
Rozhraní na straně stroje HW20
Průměr čepele min. Dmin 23,6 mm
Průměr čepele max. Dmax 31,7 mm
Nastavitelný průměr min. Dmin 23,9 mm
Průměr těla D1 22,5 mm
Nepodepřená délka A 45 mm
Užitná délka L1 45 mm
Funkční délka 45 mm
Dráha přestavení radiální S 7,2 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,002 mm
Úhel nastavení 90 stupně
Počet účinných břitů, po obvodu 1
Počet účinných břitů přední strana 1
Celková délka L 58 mm
Celková šířka 22,5 mm
Směr řezu pravořezný
Provedení nástroje plná ocel
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Vyvažovací zařízení bez
Vyvažování bez
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 0,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237600 HW20
EAN / GTIN 4045197675934
Číslo výrobce 237600 HW20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesnost přísuvu 0,002 mm v ⌀ pomocí nonia.

Použití:

Především pro použití s vyměnitelnými destičkami č. 237695 − 237698.
S uchycením č. 237651 − 237656.

Poznámka:

Držák vyměnitelných destiček 237604 3 pro rozšíření na rozsah ⌀ 29,9 až 37,1.