Testina a regolazione micrometrica HW, Attacco: HW63

Codice art.: 237600 HW63
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW63
Passaggio interno per LR
Inserto adatto CC..09T3..
⌀ Campo mandrino 86,9 mm - 116,1 mm
Lunghezza utile L1 110 mm
Vite inserto 237606 Dim. 2
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237600 HW63
EAN / GTIN 4045197675989
Codice del produttore 237600 HW63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Precisione di regolazione 0,002 mm su ⌀ mediante nonio.

Uso:

Preferibilmente con inserto n. art. 237695237698.
Con alloggiamento n. art. 237651237656.

Nota:

Portainserti 237604 5 per ampliamento al ⌀ campo da 104,9 a 134,1.