Inserto per taglio HiPer Drill m7, HB7725, ⌀ D: 10mm

Codice art.: 231660 10
copia
Sconto
90,92 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ D 10 mm
Tipo HB7725
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 10
Avanzamento f in GG(G) 0,23 mm/gir.
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231660 10
copia
EAN / GTIN 4045197714268
copia
Codice del produttore 231660 10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
100
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HiPer-Drill" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti