• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă HiPer Drill m7, HB7725, ⌀ D: 10mm

Cod articol.: 231660 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire PVD
Diametru min. de tăiere D 10 mm
Pentru elementul de bază dimensiunea 10 mm
Unghiul la vârf 135 grade
Categorie HB7725
Număr de tăişuri 2
Lubrifiant de răcire da
Serie HiPer-Drill
Configurabil nu
Material tăiș, denumire producător HB7725
Clasa de toleranţă m7
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231660 10
EAN / GTIN 4045197714268
Număr producător 231660 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.