• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de coupe HiPer-Drill m7, HB7725, ⌀ D: 10mm

Réf.: 231660 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série HiPer Drill
Diamètre des dents min. 10 mm
Configurable non; non
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,07 mm
Nombre de lèvres 2
Angle de pointe 135 degré
Epaisseur de plaquette 3,6 mm
Pour élément de base réf. 10 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7710
Revêtement AlTiN
Nuance HB7725
Longueur de col 9,3 mm
Longueur totale 9,3 mm
Poids 2,224 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 231660 10
EAN / GTIN 4045197714268
Réf. fabricant 231660 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Fonte GG(G)
K
100
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.