SNHX 12045 neutro, Modello: INOX

Codice art.: 218601 INOX
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,65 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    18,04 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 12045
Modello INOX
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Spessore inserti 4,5 mm
Per larghezza fessura ap 8 mm
Larghezza smusso 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Rivestimento rivestita
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218601 INOX
copia
EAN / GTIN 4045197656469
copia
Codice del produttore 218601 INOX
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.