Fræsevendeskærsplatte SNHX 12045, til skivefræser, hårdmetal, neutral

Art.-nr.: 218601 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    166,19 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    138,45 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
381 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse SNHX 12045
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform kvadratisk
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Skærepladelængde 12,7 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 4,5 mm
Højde på skær 12,7 mm
Skærepladediameter 4,5 mm
Hjørneradius 0 mm
Hjørnevinkel 90 grader
Spånfladens skrå bredde 0,25 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
ISO-kode SNHX 12045
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HB7535
Belægning TiAlN
Type HB7535
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SN1204504N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 SN1204504N
Beskrivelse, skæreplade SNHX 12045
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 4 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M)
Toleranceklasse H
Bearbejdningsprocesser notfræsning (FNU)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Vægt 8,3 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218601 INOX
EAN/GTIN 4045197656469
Producentnummer 218601 INOX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven