SNHX 12045 neutrálna INOX

Č. pol.: 218601 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,60 € / ks
  • Od 10 ks
    20,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 12045
Typ INOX
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,13 mm
Hrúbka platne 4,5 mm
Šírka štrbiny ap 8 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218601 INOX
EAN/GTIN 4045197656469

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač