• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage SNHX 12045, pour fraises 3 tailles, Carbure, neutre

Réf.: 218601 INOX
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    30,08 € / 1 unité
  • De 10 unités
    25,06 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
311 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Sens d’utilisation neutre
Désignation de la plaquette SNHX 12045
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Largeur plaquette B 4,76 mm
Nuance HB7535
Pour matériau acier inoxydable (M)
Revêtement avec revêtement
Nuance de coupe Carbure
Profondeur de coupe max. ap 6 mm; 6 mm
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Longueur plaquette L 12,7 mm
Exécution de la plaquette neutre
Diamètre plaquette d 4,5 mm
Angle de pointe 90 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degrés
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degrés
Code ISO SNHX 12045
Largeur de rainure à réaliser m 8 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,13 mm
Avance par dent max. fz 0,13 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7535
Type de fixation de la plaquette T (avec alésage, fixation tangentielle par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SNHX 12045
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Classe de tolérance H
Type de fixation Alésage
Poids 8,3 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 218601 INOX
EAN / GTIN 4045197656469
Réf. fabricant 218601 INOX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.