{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Forma del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di smussatura in tiro | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 2 | |
⌀ Inserimento minimo Dmin | 37,5 mm | |
⌀ Smussatura massima Dmax | 37,3 mm | |
Sporgenza totale L1 | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Inserto adatto | SD.. 090308 | |
Set di viti per inserti | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo |
216102 25
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197469946
copia |
|
Codice del produttore |
216102 25
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |