Fresa de achaflanado 45° con rosca, para plaquitas de corte reversibles SD..

Número de artículo: 216102 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación HOG-COMBI-M21
Forma de asiento Standard
Tamaño nominal de rosca del asiento M12
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0120 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 12,5 mm
Longitud del mango 22 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SD0903AD3N
Designación plaquita de corte SD.. 090308
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 35 mm
Longitud útil 35 mm
Longitud total 57 mm
Peso 105 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles
Diámetro del filo mín. 25 mm
Diámetro del filo máx. 36,6 mm
Diámetro de cabezal 24,82 mm
Diámetro del tope 24,82 mm
Longitud de filo máx. 5 mm
Longitud de cabeza 35 mm
Ángulo de ajuste 45 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Profundidad de inmersión máx. 0 mm
Sentido del corte a derecha
Número de cortes activos (circunferencial) 2
Número de cortes activos (lado frontal) 2
Intercambio de herramienta PowerCard
Contenido pieza única
Tipo de producto Fresas de achaflanado
Rosca de alojamiento M12

Identificación y clasificación

Número de artículo 216102 25
EAN / GTIN 4045197469946
Número del fabricante 216102 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados