Freză pentru teșire la 45° cu filet, pentru plăcuţe amovibile SD..

Cod articol.: 216102 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare HOG-COMBI-M21
Formular de înregistrare Standard
Dimensiunea nominală a filetului de montare M12
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 12,5 mm
Lungimea cozii LS 22 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SD0903AD3N
Denumire Inserție de tăiere SD.. 090308
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 35 mm
Lungime utilă L1 35 mm
Lungimea totală L 57 mm
Greutate 105 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare profilată
Diametru min. de tăiere D1 25 mm
Diametru max. de tăiere D1 36,6 mm
Diametrul capului D2 24,82 mm
Diametru bandă D3 24,82 mm
Lungime de tăiere max. 5 mm
Lungimea capului L 35 mm
Unghi de reglare 45 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Adâncime max. de pătrundere ae max 0 mm
Direcţie de tăiere pe dreapta
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 2
Număr tăișuri efective (frontal) 2
Schimbare sculă PowerCard
Cuprins o singură parte
Tip produs Freză de şanfrenat
Filet de prindere M M12

Identificare și clasificare

Cod articol 216102 25
EAN / GTIN 4045197469946
Număr producător 216102 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.