Inserto per fresatura ANGX10T308ZEER, per frese ad alto avanzamento, HB9740, Modello: INOX

Codice art.: 213070 INOX
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,00 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    13,34 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ANGX 10T308ZEER
Modello INOX
Tipo HB9740
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Raggio programmato con ap max 1,6 mm
Avanzamento fz per dente 0,8 mm
Spessore inserti S 3.97 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213070 INOX
copia
EAN / GTIN 4062406355470
copia
Codice del produttore 213070 INOX
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
180
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
150
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti bilaterali a 2 taglienti. I substrati altamente efficienti e le geometrie dei taglienti innovative garantiscono risultati di produzione ottimali.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript