ANGX 10T308ZEER INOX

Prekės Nr.: 213070 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 928 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ANGX 10T308ZEER
Tipas INOX
Kietlydinys HB9740
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 1,6 mm
Pastūma fz per dantį 0,8 mm
Plokštelės storis S 3.97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Kampo spindulys 0,8 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213070 INOX
EAN / GTIN 4062406355470

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
150
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė 2-jų pjovimo briaunų keičiamos plokštelės. Didelio našumo substratai ir inovatyvios pažangiausios geometrijos garantuoja optimalius gamybos rezultatus.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai