• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ANGX10T308ZEER, pro frézy pro vysoké posuvy, HB9740

Artiklové číslo: 213070 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    477,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    397,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ANGX10T308ZEER
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky B 5,8 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 10,418 mm
Výška řezné hrany 3,9 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,08 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 10 stupeň
Úhel čela 28 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód ANGX 10T308ZEER
Průměr Upevňovací díry 2,76 mm
Hloubka řezu max. ap max 1 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce M6330
Povlak PVD
Typ HB9740
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky ANGX 10T308ZEER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Možnosti přebroušení ne
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 3,3 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213070 INOX
EAN / GTIN 4062406355470
Číslo výrobce 213070 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranné 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max.