ANGX 10T308ZEER INOX

Č. pol.: 213070 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,36 € / ks
  • Od 10 ks
    15,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 878 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ANGX 10T308ZEER
Typ INOX
Typ HB9740
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Programovací polomer pri ap max 1,6 mm
Posuv fz na zub 0,8 mm
Hrúbka platne S 3.97 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Uhlový Polomer 0,8 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213070 INOX
EAN/GTIN 4062406355470

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranné otočné platničky s 2 reznými hranami. Výkonné substráty a inovatívne geometrie rezných hrán zaručujú optimálne výrobné výsledky.

Poznámka:

Smerné hodnoty použitia pre ae = 0,5...1×D/ap max..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač