• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plaquette de fraisage ANGX10T308ZEER, pour fraises grande avance, HB9740

Réf.: 213070 INOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,26 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,38 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 667 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant ANGX10T308ZEER
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base cinq côtés
Largeur de plaquette 5,8 mm
Epaisseur plaquette 4,5 mm
Longueur de plaquette 10,418 mm
Type de plaquette droite
Longueur de l’arête de coupe 10,418 mm
Hauteur arêtes 3,9 mm
Diamètre de plaquette 10,181 mm
Rayon d’angle 0,8 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Angle de pointe 90 degré
Largeur de chanfrein des méplats 0,08 mm
Angle de chanfrein des méplats 10 degré
Angle de coupe 28 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Condition de coupe interruption
Longueur de coupe, limitée 1 mm
Code ISO ANGX 10T308ZEER
Diamètre du trou de fixation 2,76 mm
Nuance de coupe Carbure
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité M30
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité P30
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage HOG
Nuances de coupe, désignation du fabricant M6330
Revêtement PVD
Nuance HB9740
Epaisseur de plaquette 4,5 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette AN10T3083R
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 AN10T3083R
Désignation de la plaquette ANGX 10T308ZEER
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); alliages spéciaux réfractaires (S)
Classe de tolérance G
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 3,3 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 213070 INOX
EAN / GTIN 4062406355470
Réf. fabricant 213070 INOX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes double face à 2 arêtes. Des substrats performants et des géométries de coupe novatrices garantissent des résultats de fabrication optimaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5...1×D/ap max.