{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Tipo | HB7705 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,25 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,28 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC | 0,2 mm | |
Avanzamento fz in titanio > 850 N/mm2 | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo |
212670 HART
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197712486
copia |
|
Codice del produttore |
212670 HART
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |