Freeswisselplaat ⌀ 20 mm HART

Artikelnummer: 212670 HART

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 79,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 66,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7705
Snijmateriaal HM
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,25 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,28 mm
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,2 mm
Voeding fz in titanium > 850 N/mm2 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212670 HART
EAN/GTIN 4045197712486

Toepassingstabel

Staal < 50 HRC
H
280
Staal < 55 HRC
H
260
Staal < 60 HRC
H
200
Staal < 65 HRC
H
160
Staal < 67 HRC
H
140
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Toepassing:

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder