Fräsvändskär Ø 20 mm HART GARANT

Article no.: 212670 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  997,01 / st.
  • from 10 st.
    NOK  830,88 / st.
on request
På lager
323 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB7705
Skärmaterial VHM
Matning fz i kortspånande aluminium 0,25 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,28 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,2 mm
Matning fz i titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212670 HART
EAN / GTIN 4045197712486

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
280
Stål < 55 HRC
H
260
Stål < 60 HRC
H
200
Stål < 65 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare