Jyrsinkääntöterä ⌀ 20 mm HART

Tuote nro.: 212670 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    91,36 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    76,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7705
Lastuava aine KM
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,25 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,28 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,2 mm
syöttö fz titaanissa > 850 N/mm2 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212670 HART
EAN / GTIN 4045197712486

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
280
Teräs < 55 HRC
H
260
Teräs < 60 HRC
H
200
Teräs < 65 HRC
H
160
Teräs < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet