VCGT 220530 FN, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 211861 ALU
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    27,14 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    22,62 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGT 220530 FN
Modello Alluminio
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Raggio di curvatura 3 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 211861 ALU
copia
EAN / GTIN 4062406676841
copia
Codice del produttore 211861 ALU
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1900
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1900
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
Grafite, GFRP, CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato a grana finissima, superficie del formatruciolo lucidata − massima riduzione della tendenza all’incollaggio.

Nota:

ap max. = 7 mm per sgrossatura con ae = 1×D.