{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes |
2 ud.
|
|
| Dirección de uso |
neutro
|
|
| Código ISO |
VCGT 220530 FN
|
|
| Material de corte |
MD
|
|
| Clase |
HU7810
|
|
| Radio angular R |
3 mm
|
|
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral |
15 mm
|
|
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas |
7 mm
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Anchura de corte máx. ae |
1×D
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado con restricciones
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Forma básica |
Forma de rombo
|
|
| Grosor de la placa de corte S |
5,56 mm
|
|
| Ejecución de la plaquita de corte |
neutro
|
|
| Longitud del filo de corte l |
22,24 mm
|
|
| Altura del filo de corte |
5,56 mm
|
|
| Diámetro de la placa de corte d |
12,7 mm
|
|
| Ángulo en punta de rincón |
35 grados
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
25 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) |
7 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) |
7 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal, filo principal |
7 grados
|
|
| Diámetro del orificio de fijación |
5,5 mm
|
|
| Modelo de rompevirutas |
FN
|
|
| Profundidad de corte ap, mín. |
0,05 mm
|
|
| Profundidad de corte en la aplicación |
Ranuras completas; Contorneado lateral
|
|
| Avance por diente máx. fz |
0,25 mm
|
|
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante |
ALU
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
N (metal no ferroso)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
XS10
|
|
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
|
|
| Designación plaquita de corte |
VCGT 220530 FN
|
|
| Tipo de producto |
Plaquita de corte
|
|
| con código ISO |
sí
|
|
| Para material |
Aluminio; Latón; Materiales NE (N)
|
|
| Clase de tolerancia |
G
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE)
|
|
| Tipo de fijación |
Perforación
|
|
| Rompevirutas |
sí
|
|
| Número de opciones de uso |
2 ud.
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Factor de corrección fz |
1
|
| Número de artículo | 211861 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406676841 | |
| Número del fabricante | 211861 ALU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |